Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10T702 Hss robinet pistol cu ​​flaut drept 1/2in | AA2MAN

WESTWARD 10T702 Hss Straight Flute Gun Tap 1/2in

În stoc
Element: AA2MAN Model: 10T702
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
€41.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală3.375 "
Smoală13
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 10N657 Hss robinet cu flaut drept #5 | AA2KQJ 10N65721 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€8.23
WESTWARD 10N659 Hss Straight Flute Gun Tap #8 | AA2KQL 10N65922.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€15.00
WESTWARD 10N663 Hss robinet pistol cu ​​flaut drept 1/4in | AA2KQQ 10N66322.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€17.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10T702 Hss Straight Flute Gun Tap 1/2in
€41.04 /unitate