Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10T839 matriță filet din oțel carbon 2in 5/16 inch 18 pas | AA2MGH

WESTWARD 10T839 matriță cu filet din oțel carbon 2 in 5/16 inch, pas 18

În stoc
Articol: AA2MGH Model: 10T839
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
€18.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatriță rotundă reglabilă
MaterialOtel carbon
În afara Dia.2"
Smoală18
Mărimea5 / 16 "
Grosime5 / 8 "
Direcția firuluiFirul mâinii drepte
Tip filetNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.SmoalăMărimeaGrosimeTip filetPreț
WESTWARD 10T796 matriță cu filet din oțel carbon 13/16 inch 1 64 pas | AA2MEM 10T79613 / 16 "64#11 / 4 "NC€5.25
WESTWARD 10T799 matriță cu filet din oțel carbon 13/16 inch 2 64 pas | AA2MEQ 10T79913 / 16 "64#21 / 4 "NF€5.98
WESTWARD 10T802 matriță cu filet din oțel carbon 13/16 inch 3 56 pas | AA2MET 10T80213 / 16 "56#31 / 4 "NF€3.85
WESTWARD 10T849 matriță cu filet din oțel carbon 2 inch 11/16 inch 11 pas | AA2MGU 10T8492"1111 / 16 "5 / 8 "NS€15.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10T839 matriță cu filet din oțel carbon 2 in 5/16 inch, pas 18
€18.66 /unitate