Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10T891 Hss Filet Die 1 1/2 inch M10 1.5 Pas | AA2MJP

WESTWARD 10T891 Hss filet matriță 1 1/2 inch M10 1.5 pas

În stoc
Element: AA2MJP Model: 10T891

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatriță rotundă reglabilă
MaterialOțel de mare viteză
În afara Dia.1.5 "
Smoală1.50mm
MărimeaM10
Grosime1 / 2 "
Direcția firuluiFirul mâinii drepte
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSmoalăMărimeaPreț
WESTWARD 10T893 Hss Filet Die 1 1/2 inch M12 1 Pas | AA2MJR 10T8931mmM12€33.07
WESTWARD 10T894 Hss Filet Die 1 1/2 inch M12 1.25 Pas | AA2MJT 10T8941.25mmM12€69.47
WESTWARD 10T896 Hss Filet Die 1 1/2 inch M12 1.75 Pas | AA2MJV 10T8961.75mmM12€74.09
WESTWARD 10T898 Hss Filet Die 1 1/2 inch M14 1.5 Pas | AA2MJX 10T8981.50mmM14€36.78
WESTWARD 10T899 Filet Hss 1 1/2 inch M14 2 pas | AA2MJY 10T8992mmM14€50.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10T891 Hss filet matriță 1 1/2 inch M10 1.5 pas
€33.07 /unitate