Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 12G708 Set ferăstrău cu găuri Bi-metal 8 buc | AA4EBZ

WESTWARD 12G708 Set ferăstrău cu găuri Bi-metal 8 buc

În stoc
Element: AA4EBZ Model: 12G708
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
€84.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri de uz general
Arbor DesignInclus
Arbor Hole1 / 4 "
ConstrucţieHss M3 + 6150 Oțel
Max. Adâncimea de tăiere1-1/2 "
Număr de bucați8
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/4"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex și 7/16" Hex
DințiPitch Variable Pitch pozitiv
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
Material dinteBi-Metal
TipBi-Metal
Folosiți Arbor4XJ22, 4XJ24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiune de filetFolosiți ArborPreț
WESTWARD 12G707 Set ferăstrău cu găuri Bi-metal 8buc | AA4EBY 12G70781 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ17, 4XJ24€85.55
WESTWARD 12G709 Set ferăstrău cu găuri Bi-metal 30 buc | AA4ECA 12G709301 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ18, 4XJ22, 4XJ24€584.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 12G708 Set ferăstrău cu găuri Bi-metal 8 buc
€84.07 /unitate