Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A695 Racletă de perete Oțel rigid/lemn 3 in | AA4RCE

WESTWARD 13A695 Racletă de perete Oțel rigid/lemn 3 in

În stoc
Element: AA4RCE Model: 13A695

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de perete
Lungimea lamei3.75 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăStiff, plin Tang
Lățimea lamei3"
CuloriNatural
Design mânerConice
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialulLemn
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea lameiTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânermâner LungimeManipulați materialulPreț
WESTWARD 13A693 Racletă de perete rigidă din oțel cu țesătură completă/pp 3 in | AA4RCC 13A6937"3.5 "Stiff, plin Tang3"NegruConice4"Polipropilenă€14.83
WESTWARD 13A694 Racletă de perete Flex Steel/pp/tpr 3 In | AA4RCD 13A6947.5 "4"Flexibil3"Negru / RosuErgonomic3.5 "Polipropilenă / TPR€14.18
WESTWARD 13A703 Racletă de perete Flex Full Tang Oțel/pp 4 In | AA4RCL 13A7037"3.5 "Flexibil, complet Tang4"NegruConice4"Polipropilenă€9.20
WESTWARD 13A712 Racletă de perete Flex Full Tang Oțel/lemn 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Flexibil, complet Tang3"NaturalConice3.5 "Lemn€11.63
WESTWARD 1UKF7 Racletă de perete rigidă 3 inch mâner din nailon | AB3NKM 1UKF77.875 "3.875 "Rigid3"AlbastruConice4"Nailon€15.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A695 Racletă de perete Oțel rigid/lemn 3 in
€19.32 /unitate