Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A726 Cuțit de bandă din oțel albastru 9-1/4 x 12 inchi | AA4RDG

WESTWARD 13A726 Cuțit de bandă din oțel albastru 9-1/4 x 12 in

În stoc
Element: AA4RDG Model: 13A726
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
€15.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit tapet
Lungimea lamei3"
Materialul lameiBlue Steel
Tip lamăFlexibil
Lățimea lamei12 "
CuloriNeon galben
Design mânerPrindere moale
mâner Lungime6.125 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit
Nr. De muchii1
Lungime totală9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.211
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiLățimea lameiCuloriDesign mânermâner LungimeManipulați materialulLungime totalăPreț
WESTWARD 13A721 Cuțit de bandă din oțel inoxidabil 8-3/4 x 8 inch Ergosoft | AA4RDB 13A721Oţel inoxidabil8"Negru / RosuErgonomic5.625 "Polipropilenă / TPR8.75 "€14.02
WESTWARD 13A722 Cuțit de bandă din oțel inoxidabil 8-3/4 x 10 inchi Ergosoft | AA4RDC 13A722Oţel inoxidabil10 "Negru / RosuErgonomic5.625 "Polipropilenă / TPR8.75 "€16.06
WESTWARD 13A723 Cuțit de bandă din oțel inoxidabil 8-3/4 x 12 inchi Ergosoft | AA4RDD 13A723Oţel inoxidabil12 "Negru / RosuErgonomic5.625 "Polipropilenă / TPR8.75 "€32.48
WESTWARD 13A724 Cuțit de bandă din oțel albastru 9-1/4 x 6 inchi | AA4RDE 13A724Blue Steel6"Neon galbenPrindere moale6.125 "Polipropilenă9.25 "€8.68
WESTWARD 13A725 Cuțit de bandă din oțel albastru 9-1/4 x 10 inchi | AA4RDF 13A725Blue Steel10 "AlbastruPrindere moale6.125 "Polipropilenă9.25 "€11.50
WESTWARD 13A728 Cuțit de bandă din oțel albastru 9-1/4 x 8 inchi | AA4RDH 13A728Blue Steel8"AlbastruPrindere moale6.125 "Polipropilenă9.25 "€9.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A726 Cuțit de bandă din oțel albastru 9-1/4 x 12 in
€15.28 /unitate