Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 inch x 3 inch din oțel inoxidabil Ergosoft | AA4REE

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 inch x 3 inch Ergosoft din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA4REE Model: 13A754
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
€11.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWalking Groover
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel inoxidabil cu arc
Lățimea lamei3"
Adâncime de canelură3 / 8 "
Lățimea canelurii1 / 2 "
MânerErgoSoft
Mâner Dia.5 / 8 "
mâner Lungime4.25 "
Lungime6"
MaterialOţel inoxidabil
Rază1 / 4 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tăie o canelură ascuțită și finisează curat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 inch x 3 inch Ergosoft din oțel inoxidabil
€11.77 /unitate