Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13P541 Flotor din beton 9 x 4 x 5/8 inch cauciuc | AA6AYY

WESTWARD 13P541 Flotator de beton 9 x 4 x 5/8 inch cauciuc

În stoc
Articol: AA6AYY Model: 13P541
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
€14.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlotor de beton
Tip finalPătrat
MânerPlastic
mâner Lungime7.125 "
Lungime9"
MaterialCauciuc
Grosime5 / 8 "
TipMână
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS4016993500
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Placă din aluminiu cu suport din cauciuc din burete gros

Variante de produs

ProdusModelTip finalMânermâner LungimeLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
WESTWARD 13A755 Flotor din beton 16 x 3-1/2 x 3/8 inch Magneziu | AA4REF 13A755BevelLemn9.75 "16 "Magneziu3 / 8 "3.5 "€45.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13P541 Flotator de beton 9 x 4 x 5/8 inch cauciuc
€14.82 /unitate