Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 15F196 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AA6ZAF

WESTWARD 15F196 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi

În stoc
Element: AA6ZAF Model: 15F196
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
€68.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, în vrac
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului18 "
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire56
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel
Volumul per accident vascular cerebral0.50g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Presiunea de funcționareTether capabilLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 13X046 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)15.5 "Oţel€134.04
WESTWARD 15F201 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oţel€93.73
WESTWARD 4BY74 Conductă pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)14.375 "Oţel€55.81
WESTWARD 4BY75 Furtun pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare 7500 Psi | AD6WDW 4BY7518 "7500 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)14.375 "Oţel€111.30
WESTWARD 4BY81 Furtun pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)15.375 "Oţel€80.65
WESTWARD 45CT43 Pistol de unsoare 6000 psi gri | AH9VXX 45CT43-6000 psiNu este capabil de legare-Metal€148.20
WESTWARD 45CT44 Pistol de unsoare 6000 psi Gri 12 inch | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiNu este capabil de legare-Metal€202.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 15F196 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi
€68.18 /unitate