Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4BY75 Furtun pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare 7500 Psi | AD6WDW

WESTWARD 4BY75 Furtun pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare 7500 Psi

În stoc
Articol: AD6WDW Model: 4BY75
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
€111.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului18 "
Max. Presiunea de funcționare7500 psi
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire40
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei14.375 "
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8467195030
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Presiunea de funcționareTether capabilLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 13X046 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)15.5 "Oţel€134.04
WESTWARD 15F196 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oţel€68.18
WESTWARD 15F201 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oţel€93.73
WESTWARD 4BY74 Conductă pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)14.375 "Oţel€55.81
WESTWARD 4BY81 Furtun pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)15.375 "Oţel€80.65
WESTWARD 45CT43 Pistol de unsoare 6000 psi gri | AH9VXX 45CT43-6000 psiNu este capabil de legare-Metal€148.20
WESTWARD 45CT44 Pistol de unsoare 6000 psi Gri 12 inch | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiNu este capabil de legare-Metal€202.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4BY75 Furtun pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare 7500 Psi
€111.30 /unitate