A B Bateriile incluse: Nu , Material pentru rotile: Poli pe oțel , pliabil: Nu , Culoare: Albastru , Lungimea furcii: 24 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 1 1 / 2 " , Înălțimea mânerului: 42 " , Înălțimea furcii individuale: 2 1 / 2 " , Lățimea furcii individuale: 4 3 / 8 " , Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarcinii: Pompă de picior , Tip locație: Universal , Material: Oțel sudat , Număr de rotile din spate: 2 , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de pompe: 22 , Tip operațiune: Pompă cu picior cu schimbare automată , Dimensiunea interioară a stabilizatorului: 14 " , Dimensiunea exterioară a stabilizatorului: 18 1 / 4 " , Material platformă: Oţel , Cursă platformă pe cursă: 3 / 4 " , Lățimea platformei: 23 " , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 1 1 / 2 "