VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, Pompă cu picior cu două viteze, dimensiune 36 x 70 inch, 880 lb., albastru

Element: CE3ECH Model: HYD-10-AS
€2,515.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.6"
Tip rotiță spatePivotant
baterii incluseNu
Capacitate880 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului1-1/2 "
PliantNu
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii24 "
Lățimea furcii21 3 / 4 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime70 "
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 3 / 8 "
Lungime36 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
MaterialOțel sudat
Max. Înălţime59 "
Max. Distanța de călătorie55 "
Min. Înălţime4"
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Ziua OperațieiPompă cu picior cu schimbare automată
Tipul operațieiPompă cu picior cu schimbare automată
Dimensiunea interioară a stabilizatorului14 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului18 1 / 4 "
Lățimea totală a furcii21-3/4 "
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel
Deplasarea platformei pe cursă3 / 4 "
Lățimea peronului23 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Gama de servicii4 "Până la 59"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea platformeiGama de serviciiLungimeLăţimeÎnălţimeZiua OperațieiPreț
VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, Pompă cu picior cu două viteze, Dimensiune 36 x 54 inci, 880 lb., Albastru, Oțel | CE3ECL HYD-5-AS880 lbs.24 "4 "Până la 44"36 "23 "55 "-€1,821.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, Pompă cu picior cu două viteze, dimensiune 36 x 70 inch, 880 lb., albastru
€2,515.43 /unitate