Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 15F210 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AA6ZAV

WESTWARD 15F210 Mânerul pârghiei pistolului cu unsoare 10000 Psi

În stoc
Articol: AA6ZAV Model: 15F210
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
€63.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, în vrac
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Max. Presiunea de funcționare10,000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire28
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei14.5 "
Culoarea tubuluiGri
Materialul tubuluiOţel
Volumul per accident vascular cerebral1 cc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiPreț
WESTWARD 15F202 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€67.95
WESTWARD 44C488 Pârghie pentru pistol cu ​​unsoare Capetele negre 8000 Psi | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€86.30
WESTWARD 44C491 Pârghie pentru pistol de unsoare Capetele verzi 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€93.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 15F210 Mânerul pârghiei pistolului cu unsoare 10000 Psi
€63.05 /unitate