Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 44C488 Pârghie pentru pistol cu ​​unsoare Capetele negre 8000 Psi | AD4UMY

WESTWARD 44C488 Pârghie pentru pistol de unsoare Capetele negre 8000 Psi

În stoc
Element: AD4UMY Model: 44C488
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
€86.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Lungimea furtunului12 "
Max. Presiunea de funcționare8000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii5-1/2 "
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire27
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei16 "
Culoarea tubuluiLimpede cu capetele tubului negre
Volumul per accident vascular cerebral0.037 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8467195030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cursa variabilă/Cursa completă (Cursa variabilă)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiPreț
WESTWARD 15F202 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€67.95
WESTWARD 15F210 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AA6ZAV 15F21010,000 psi14.5 "€63.05
WESTWARD 44C491 Pârghie pentru pistol de unsoare Capetele verzi 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€93.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 44C488 Pârghie pentru pistol de unsoare Capetele negre 8000 Psi
€86.30 /unitate