Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 15F202 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 8000 Psi | AA6ZAL

WESTWARD 15F202 Mânerul pârghiei pistolului cu unsoare 8000 Psi

În stoc
Articol: AA6ZAL Model: 15F202
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
€67.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, în vrac
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Max. Presiunea de funcționare8000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire28
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel
Volumul per accident vascular cerebral0.035 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Cursa variabilă/Cursa completă (Cursa variabilă)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiPreț
WESTWARD 15F210 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 10000 Psi | AA6ZAV 15F21010,000 psi14.5 "€63.05
WESTWARD 44C488 Pârghie pentru pistol cu ​​unsoare Capetele negre 8000 Psi | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€86.30
WESTWARD 44C491 Pârghie pentru pistol de unsoare Capetele verzi 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€93.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 15F202 Mânerul pârghiei pistolului cu unsoare 8000 Psi
€67.95 /unitate