Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA260501 Întrerupător PowerPact B, 50A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWG

SQUARE D BDA260501 Întrerupător PowerPact B, 50A, 2P, I-Line, 18kAIC la 480V

În stoc
Element: CE6HWG Model: BDA260501
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
€1,027.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BDA260501 întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru protejarea circuitelor electrice și a mașinilor împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Plug-in stil I-Line cu praguri laterale de încărcare asigură instalarea și repararea fără probleme
    • Echipat cu un mecanism de declanșare termic-magnetic care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Poate găzdui fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 14 și 2/0 AWG
    • Aprobat IEC, UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260501 Întrerupător PowerPact B, 50A, 2P, I-Line, 18kAIC la 480V
€1,027.14 /unitate