Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 15F211 Mâner pârghie pentru mini pistol cu ​​unsoare 6000 Psi | AA6ZAW

WESTWARD 15F211 Mâner pârghie pentru mini pistol cu ​​unsoare 6000 Psi

În stoc
Element: AA6ZAW Model: 15F211
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
€32.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini pistol de grăsime
Capacitate cartuș3 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire51
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel
Volumul per accident vascular cerebral0.55g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTether capabilLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 4BY82 Mini pistol cu ​​grăsime pistol 4500 Psi | AD6MI 4BY824500 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)10 "Oţel€30.07
WESTWARD 19XH24 Mâner de împingere a pistolului cu unsoare mini 1 uncie | AF6LGK 19XH241000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)8.5 "Oţel€19.42
WESTWARD 45CT42 Mini pistol cu ​​unsoare 3000 psi Negru | AH9VXW 45CT423000 psiNu este capabil de legare-Metal€30.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 15F211 Mâner pârghie pentru mini pistol cu ​​unsoare 6000 Psi
€32.49 /unitate