Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19XH24 Mâner de împingere a pistolului cu unsoare mini 1 uncie | AF6LGK

WESTWARD 19XH24 Mini Grease Gun Push Handle 1 Ounce

În stoc
Articol: AF6LGK Model: 19XH24
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
€19.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini pistol de grăsime
Capacitate în vrac1 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimemasă
Stilul mânerului pistolului de grăsimeÎmpinge
Max. Presiunea de funcționare1000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii3-1/2 "
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire32
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei8.5 "
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel
Volumul per accident vascular cerebral0.031 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)23
Lățimea navei (cm)5
Codul HS8424890000

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTether capabilLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 15F211 Mâner pârghie pentru mini pistol cu ​​unsoare 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oţel€32.49
WESTWARD 4BY82 Mini pistol cu ​​grăsime pistol 4500 Psi | AD6MI 4BY824500 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)10 "Oţel€30.07
WESTWARD 45CT42 Mini pistol cu ​​unsoare 3000 psi Negru | AH9VXW 45CT423000 psiNu este capabil de legare-Metal€30.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19XH24 Mini Grease Gun Push Handle 1 Ounce
€19.42 /unitate