Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45CT42 Mini pistol cu ​​unsoare 3000 psi Negru | AH9VXW

WESTWARD 45CT42 Mini pistol de unsoare 3000 psi negru

În stoc
Articol: AH9VXW Model: 45CT42
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
€30.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini pistol de grăsime
Capacitate în vrac3 uncie
Capacitate cartuș3 uncie
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii4"
Tether capabilNu este capabil de legare
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiMetal
Volumul per accident vascular cerebral0.014 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Metoda de încărcare a pistolului de grăsime: cartuș
    • Strokes per Oz. : 70.0
    • Curs variabil / Curs complet: Curs complet

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTether capabilLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 15F211 Mâner pârghie pentru mini pistol cu ​​unsoare 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oţel€32.49
WESTWARD 4BY82 Mini pistol cu ​​grăsime pistol 4500 Psi | AD6MI 4BY824500 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)10 "Oţel€30.07
WESTWARD 19XH24 Mâner de împingere a pistolului cu unsoare mini 1 uncie | AF6LGK 19XH241000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)8.5 "Oţel€19.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45CT42 Mini pistol de unsoare 3000 psi negru
€30.50 /unitate