Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4BY82 Mini pistol cu ​​grăsime pistol 4500 Psi | AD6MI

WESTWARD 4BY82 Mini pistol cu ​​grăsime pistol 4500 Psi

În stoc
Element: AD6WED Model: 4BY82
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
€30.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini pistol de grăsime
Capacitate în vrac4 uncie
Capacitate cartuș3 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, în vrac
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Max. Presiunea de funcționare4500 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii4"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire57
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei10 "
Culoarea tubuluiGri
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTether capabilLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 15F211 Mâner pârghie pentru mini pistol cu ​​unsoare 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Oţel€32.49
WESTWARD 19XH24 Mâner de împingere a pistolului cu unsoare mini 1 uncie | AF6LGK 19XH241000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)8.5 "Oţel€19.42
WESTWARD 45CT42 Mini pistol cu ​​unsoare 3000 psi Negru | AH9VXW 45CT423000 psiNu este capabil de legare-Metal€30.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4BY82 Mini pistol cu ​​grăsime pistol 4500 Psi
€30.07 /unitate