Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y551 Freză pentru șanfren cu vârf din carbură 1-1/2 inch | AA8BWE

WESTWARD 16Y551 Freză pentru șanfren cu vârf din carbură de 1-1/2 in

În stoc
Articol: AA8BWE Model: 16Y551
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
€42.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de șanfrenare
Unghi45
Rulment Dia. (În.)1/2
Dia de tăiere.1-1/2 "
Lungimea de tăiere5 / 8 "
Adâncimea tăieturii5/8 în.
Lungimea flautului5 / 8 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală2.437 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.375 "
SubcategorieBit de șanfrenare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
WESTWARD 16Y541 Freză pentru teșit cu vârf din carbură 1-1/2 inch | AA8BVU 16Y5412 13 / 16 "1 / 2 "1.75 "€43.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y551 Freză pentru șanfren cu vârf din carbură de 1-1/2 in
€42.60 /unitate