WESTWARD 19D984 Carucior de sudura cu sertare | AA8NEB

WESTWARD 19D984 Carucior de sudura cu sertare

În stoc
Post: AA8NEB Model: 19D984

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€228.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sudură cu sertare
Dimensiunile plăcii de bază27.9 "x 14.7"
Suport cilindru10-1/64 "
Adâncime27.9 "
Adâncimea sertarului13''
Înălțimea sertarului2-29 / 32 "
Lățimea sertarului8 39 / 64 "
finalizareaPulbere
Tip mânerNereglabil
Înălţime28.7ft
Capacitate de încărcare100 lbs.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă10.2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen10.2 "
Înălțimea tăvii de scule17.7 "
Lățimea tăvii unelte11 "
Rulmenți cu roțiBearing
Diametrul roților3"
Tip roatăCauciuc și oțel
Lățimea roții3 / 4 "
Lăţime14.7ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.7625
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Lant de fier de blocare pentru ciclindere cu gaz

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19D984 Carucior de sudura cu sertare
€228.28 /unitate