Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE04 Cablu de sudare 1 Awg 25 picioare lungime negru | AF6LWH

WESTWARD 19YE04 Cablu de sudare 1 AWg 25 picioare lungime negru

În stoc
Element: AF6LWH Model: 19YE04
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
€185.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului1AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiNegru
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime25ft
Max. Amperi119
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă1AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4641
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)2.67
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YE03 Cablu de sudare 1 AWg 10 picioare lungime negru | AF6LWG 19AUN0310ft€76.33
WESTWARD 19YE30 Cablu de sudare 1 Awg 10 picioare lungime roșu | AF6LXL 19AUN3010ft€74.09
WESTWARD 19YE31 Cablu de sudare 1 Awg 25 picioare lungime roșu | AF6LXM 19AUN3125ft€179.94
WESTWARD 19YE32 Cablu de sudare 1 Awg 100 picioare lungime roșu | AF6LXN 19AUN32100ft€716.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE04 Cablu de sudare 1 AWg 25 picioare lungime negru
€185.99 /unitate