Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE42 Cablu de sudare 4/0 Awg 10 picioare lungime roșu | AF6LXZ

WESTWARD 19YE42 Cablu de sudare 4/0 Awg 10 picioare lungime roșu

În stoc
Articol: AF6LXZ Model: 19YE42
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
€173.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului4/0 AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiRoșu
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime10ft
Max. Amperi302
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă4/0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1302
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YE44 Cablu de sudare 4/0 AWg 100 picioare lungime roșu | AF6KTW 19AUN44100ft€1,717.96
WESTWARD 19YE15 Cablu de sudare 4/0 Awg 10 picioare lungime negru | AF6LWV 19AUN1510ft€179.85
WESTWARD 19YE16 Cablu de sudare 4/0 Awg 25 picioare lungime negru | AF6LWW 19AUN1625ft€447.82
WESTWARD 19YE17 Cablu de sudare 4/0 AWg 100 picioare lungime negru | AF6LWX 19AUN17100ft€2,194.56
WESTWARD 19YE43 Cablu de sudare 4/0 Awg 25 picioare lungime roșu | AF6LYA 19AUN4325ft€433.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE42 Cablu de sudare 4/0 Awg 10 picioare lungime roșu
€173.76 /unitate