Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19ZC62 Cap de inserare cheie reglabil 1-1/2 inch | AF6NPN

WESTWARD 19ZC62 Cap de inserare cheie reglabil 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AF6NPN Model: 19ZC62
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
€80.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de inserare a cheii
Dimensiunea unității14 x 18 mm
Materialul capuluiOțel crom-vanadiu
Tip capReglabil
MaterialCrV
Max. Cuplul214 ft.- lb.
Compensa0 grade
Lungime totală5 5 / 64 "
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.9
Lățimea navei (cm)8.86
Codul HS8204120000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMax. CuplulLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 19ZC60 Cap de introducere cheie reglabil 1-1/16 inch | AF6NPL 19ZC609 x 12 mm89 ft.- lb.3 47 / 64 "1-1/16 "€67.64
WESTWARD 19ZC61 Cap de inserare cheie reglabil 1-3/16 inch | AF6NPM 19ZC619 x 12 mm170 ft.- lb.4"1.187 "€69.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19ZC62 Cap de inserare cheie reglabil 1-1/2 inch
€80.84 /unitate