Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EYP7 Cheie Crowfoot Sae 3/8 Drive 13/16 In | AA9RVT

WESTWARD 1EYP7 Cheie Crowfoot Sae 3/8 Drive 13/16 In

În stoc
Articol: AA9RVT Model: 1EYP7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Crowfoot
ConstrucţieChrome vanadiu
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome complet polonez
Stilul șefuluiCapat deschis
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1EYP4 Cheie Crowfoot Sae 3/8 Drive 5/8 In | AA9RVP 1EYP41.5935 / 8 "€13.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EYP7 Cheie Crowfoot Sae 3/8 Drive 13/16 In
€18.28 /unitate