Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EZN8 Bit 1/2 Drive 8mm Hex | AA9RZD

WESTWARD 1EZN8 Bit cu dublu 1/2 Drive 8mm Hex

În stoc
Element: AA9RZD Model: 1EZN8
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
€23.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului2.375 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
Lungimea inserției2-3/8 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală3.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea8
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor8mm
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluifinalizareaMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 1EZN7 Bit mufa 1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric66mm€24.18
WESTWARD 1EZP3 Bit 1/2 Drive 17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric17mm17mm€32.44
WESTWARD 1EZP8 Bit cu dublu cu antrenare 1/2 9/16 inch hexagonal | AA9RZN 1EZP85.875 "Oxid negruAliaj de oțel7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.16
WESTWARD 20HW98 Bit mufa 1/2 Drive 9mm Hex | AF6TTG 20HW981.187 "Poloneză completăChrome vanadiu2.5 "metric99mm€7.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EZN8 Bit cu dublu 1/2 Drive 8mm Hex
€23.73 /unitate