Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20HW98 Bit mufa 1/2 Drive 9mm Hex | AF6TTG

WESTWARD 20HW98 Soclul Bit 1/2 Drive 9mm Hex

În stoc
Articol: AF6TTG Model: 20HW98
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
€7.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului1.187 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPoloneză completă
Lungimea inserției1-3/16 "
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte6
Lungime totală2.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea9
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor9mm
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.26
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.26
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluifinalizareaMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 1EZN7 Bit mufa 1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric66mm€24.18
WESTWARD 1EZN8 Bit 1/2 Drive 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric88mm€23.73
WESTWARD 1EZP3 Bit 1/2 Drive 17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric17mm17mm€32.44
WESTWARD 1EZP8 Bit cu dublu cu antrenare 1/2 9/16 inch hexagonal | AA9RZN 1EZP85.875 "Oxid negruAliaj de oțel7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20HW98 Soclul Bit 1/2 Drive 9mm Hex
€7.45 /unitate