Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EZP8 Bit cu dublu cu antrenare 1/2 9/16 inch hexagonal | AA9RZN

WESTWARD 1EZP8 Soclul Bit 1/2 Drive 9/16 inch Hex

În stoc
Articol: AA9RZN Model: 1EZP8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€35.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului5.875 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
Lungimea inserției5-7/8 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală7.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor9 / 16 "
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluifinalizareaMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 1EZN7 Bit mufa 1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric66mm€24.18
WESTWARD 1EZN8 Bit 1/2 Drive 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric88mm€23.73
WESTWARD 1EZP3 Bit 1/2 Drive 17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375 "Oxid negruAliaj de oțel3.5 "metric17mm17mm€32.44
WESTWARD 20HW98 Bit mufa 1/2 Drive 9mm Hex | AF6TTG 20HW981.187 "Poloneză completăChrome vanadiu2.5 "metric99mm€7.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EZP8 Soclul Bit 1/2 Drive 9/16 inch Hex
€35.16 /unitate