Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCE4 Set chei cu clichet metrice 12 puncte 8 buc | AB2DKF

WESTWARD 1LCE4 Set chei cu clichet metric 12 puncte 8 buc

În stoc
Articol: AB2DKF Model: 1LCE4
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
€187.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
finalizareaChrome
Cap flexibilNu
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați8
Număr de puncte12
Compensa0 grade
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Stil cheieCombinație, reversibil
Chei incluse8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiInversareaStil cheieChei inclusePreț
WESTWARD 1LCE8 Set chei cu clichet metrice 12 puncte 5 buc | AB2DKJ 1LCE85DaObstrucție, în formă de S.10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm€150.57
WESTWARD 6XZ89 Set chei cu clichet metrice 7 buc | AF2URT 6XZ897NuCombinație8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm€342.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCE4 Set chei cu clichet metric 12 puncte 8 buc
€187.02 /unitate