Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6XZ89 Set chei cu clichet metrice 7 buc | AF2URT

WESTWARD 6XZ89 Set chei cu clichet metrice 7 buc

În stoc
Element: AF2URT Model: 6XZ89
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
€342.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
AccesoriiTava de plastic
finalizareaChrome
Cap flexibilNu
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați7
Număr de puncte12
Compensa0 grade
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Stil cheieCombinație
Chei incluse8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiInversareaStil cheieChei inclusePreț
WESTWARD 1LCE4 Set chei cu clichet metrice 12 puncte 8 buc | AB2DKF 1LCE48DaCombinație, reversibil8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm€187.02
WESTWARD 1LCE8 Set chei cu clichet metrice 12 puncte 5 buc | AB2DKJ 1LCE85DaObstrucție, în formă de S.10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm€150.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6XZ89 Set chei cu clichet metrice 7 buc
€342.32 /unitate