Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCW4 Cheie pentru cutie cu clichet 8 x 9 mm cu capăt dublu | AB2DPR

WESTWARD 1LCW4 Cheie pentru cutie cu clichet 8 x 9 mm cu capăt dublu

În stoc
Element: AB2DPR Model: 1LCW4
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
€11.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului8 x 9mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală5"
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea8 x 9 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieDouble End

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCW4 Cheie pentru cutie cu clichet 8 x 9 mm cu capăt dublu
€11.63 /unitate