Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1UG17 tăietură offset multifuncțional 9 3/4 inch dreapta | AB3MUQ

WESTWARD 1UG17 Dispozitiv de tăiere offset multifuncțional 9 3/4 inch dreapta

În stoc
Articol: AB3MUQ Model: 1UG17
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
€30.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip de tăiere a metalului
ConstrucţieOțel tratat termic
Acțiune de tăiereDreapta
Tăierea muchieiNerserrated
Lungimea de tăiere1.25 "
Manipulați culoareaVerde
Design mânerGrip moale din plastic
Tip mânerPernă acoperită cu vinil
MaterialOţel
Ecartament metalic18 ușoară
Lungime totală9.75 "
Zăvor de siguranțăDa
Tipmultifuncțională

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAcțiune de tăiereLungimea de tăiereManipulați culoareaEcartament metalicLungime totalăTipPreț
WESTWARD 1UG18 Snip offset 9 3/4 inch stânga roșu | AB3MUR 1UG18Oțel tratat termicStânga1.25 "Roșu18 ușoară9.75 "multifuncțională€37.32
WESTWARD 5MW41 Cutie de tăiere | AE4UZJ 5MW41Oțel, maxilar lustruitDrept3"Albastru20 ușoară11.5 "Tăitură lungă€36.22
Snip pentru aviație WESTWARD 5MX59 9 3/4 inch drept galben | AE4VDC 5MX59Oțel tratat termicDrept1.25 "Galben18 ușoară9.75 "multifuncțională€34.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1UG17 Dispozitiv de tăiere offset multifuncțional 9 3/4 inch dreapta
€30.58 /unitate