Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1UKK4 Clește cu cap lung 6-1/2 2-3/8 fălci | AB3NLL

WESTWARD 1UKK4 Clești cu vârf lung 6-1/2 2-3/8 fălci

În stoc
Articol: AB3NLL Model: 1UKK4
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
€24.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung îndoite
Capacitate / Material de tăiere1/16 ", 1241 MPA
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor45 grade
Lungimea maxilarului2.375 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului2.25 "
NesparkingNu
Lungime totală6.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 16 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma nasului (îndoit)
    • Cutter lateral (Da)

Variante de produs

ProdusModelTether capabilCapacitate / Material de tăiereArticolLățimea sfatuluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
WESTWARD 1UKK7 Clește cu cap lung 10-7/8 4-1/8 fălci | AB3NLP 1UKK7Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NespecificatCleste pentru nas lung îndoite5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1/16 "10.875 "€43.05
WESTWARD 30PA98 Clește cu vârf curbat din oțel | AF9NZH 30PA98Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NespecificatCleste pentru nas curbat7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61/64 "4 5 / 16 "€44.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1UKK4 Clești cu vârf lung 6-1/2 2-3/8 fălci
€24.71 /unitate