Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EJN7 releu temporizator 9990 h. 8 Pin 12a Spdt 12v | AA9PLW

DAYTON 1EJN7 releu temporizator 9990 h. 8 Pin 12a Spdt 12v

În stoc
Articol: AA9PLW Model: 1EJN7

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€229.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2.5VA
Coil VA Rating2.5
Volți bobină12 până la 240 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)12A
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere la pornire, Întârziere la oprire, Întârziere la interval, Ciclu 1 Shot, Repetare a ciclului,, Interval semnal / Întârziere semnal, Întârziere semnal pornit / Întârziere oprit
Hz50/60
Max. Setarea timpului9990 ore
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții7
Funcții de operare1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9107008000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTip de bazăCoil VA RatingCertificare ecologică sau altă recunoaștereMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMontareNumărul de funcțiiPreț
DAYTON TR-50222-08B18 Releu temporizator 60 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18In intarziereoctal2-60 sec.0.6 sec.Conecteaza1€117.90
DAYTON 1EGB4 releu temporizator 5 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4In intarziereoctal2-5 sec.0.05 sec.Conecteaza1€68.29
DAYTON 1EGB6 Releu temporizator 1 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6In intarziereoctal2-1 sec.0.01 sec.Conecteaza1€77.05
DAYTON 1EGB8 Releu temporizator 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8In intarziereoctal2-15 min.9 sec.Conecteaza1€75.46
DAYTON 1EGB9 releu temporizator 180 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1EGB9In intarziereoctal2-180 sec.1.8 sec.Conecteaza1€121.98
DAYTON 1EGC1 Releu temporizator 5 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1In intarziereoctal2-5 min.3 sec.Conecteaza1€69.43
DAYTON TR-51622-08B18 Releu temporizator 60 sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Întârziere oprităoctal2-60 sec.0.6 sec.Conecteaza1€167.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EJN7 releu temporizator 9990 h. 8 Pin 12a Spdt 12v
€229.97 /unitate