Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PA98 Clește cu vârf curbat din oțel | AF9NZH

WESTWARD 30PA98 Clește cu vârf curbat din oțel

În stoc
Articol: AF9NZH Model: 30PA98
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
€44.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas curbat
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Tăierea muchieiNu
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 7 / 64 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1-61/64 "
NesparkingNu
Lungime totală4 5 / 16 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 64 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8203206030

Variante de produs

ProdusModelTether capabilCapacitate / Material de tăiereArticolLățimea sfatuluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
WESTWARD 1UKK4 Clește cu cap lung 6-1/2 2-3/8 fălci | AB3NLL 1UKK4Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1/16 ", 1241 MPACleste pentru nas lung îndoite3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€24.71
WESTWARD 1UKK7 Clește cu cap lung 10-7/8 4-1/8 fălci | AB3NLP 1UKK7Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NespecificatCleste pentru nas lung îndoite5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1/16 "10.875 "€43.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PA98 Clește cu vârf curbat din oțel
€44.43 /unitate