Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1UKL8 Clești de tușier de 9-3/4 inch cu mâner scufundat | AB3NLX

WESTWARD 1UKL8 Clești de tușier cu mâner scufundat de 9-3/4 inch

În stoc
Articol: AB3NLX Model: 1UKL8
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
€62.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste Linemans
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1 9 / 16 "
Grosimea maxilarului1 / 4 "
Lățimea fălcii17 / 32 "
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală9.75 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț
WESTWARD 1UKJ7 Clești de tușier de 8-1/2 inch cu mâner înfundat | AB3NLG 1UKJ71.25 "1 / 2 "8.5 "€32.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1UKL8 Clești de tușier cu mâner scufundat de 9-3/4 inch
€62.64 /unitate