Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1UKN3 Clește de tăiere la capăt 7-1/4 in | AB3NMA

WESTWARD 1UKN3 End Cutting Nippers 7-1/4 In

În stoc
Articol: AB3NMA Model: 1UKN3
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
€38.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului3 / 8 "
Lățimea fălcii1 1 / 16 "
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală7.25 "
Întoarcerea primăveriiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
WESTWARD 10Z829 Clește de tăiere la capăt 8-1/2 in | AA2RYC 10Z8293 / 4 "1.75 "Chrome Vanadiu Steel8.5 "€25.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1UKN3 End Cutting Nippers 7-1/4 In
€38.10 /unitate