Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10Z829 Clește de tăiere la capăt 8-1/2 in | AA2RYC

WESTWARD 10Z829 Clește de tăiere la capăt 8-1/2 in

În stoc
Element: AA2RYC Model: 10Z829
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
€25.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiere2.0 mm / 1241 MPA
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii1.75 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului1 / 4 "
Lungime totală8.5 "
Întoarcerea primăveriiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
WESTWARD 1UKN3 Clește de tăiere la capăt 7-1/4 in | AB3NMA 1UKN33 / 8 "1 1 / 16 "Picătură de oțel forjat7.25 "€38.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10Z829 Clește de tăiere la capăt 8-1/2 in
€25.07 /unitate