Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1VER1 Termometru Ir -27 la 230f 1 inch @ 1 inch Focus | AB3UFG

WESTWARD Termometru Ir 1VER1 -27 la 230f Focalizare de 1 inch @ 1 inch

În stoc
Element: AB3UFG Model: 1VER1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu infraroșu
Acuratete+/-4.5 grade F sau +/-2.5%
Baterie TipLR44
Deținere de dateDa
AfişaLCD
emisivitateS-a remediat 0.95
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 1”
Observare cu laserPunct unic
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 120 de grade F
Repetabilitate+/- 2%
Timp De Raspuns500 msec.
Răspunsul spectral5-14 uM
Temp. Gamă-27 grade până la 230 grade F
trăgaciApasa butonul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfişaTemp. De funcționare GamăTimp De RaspunsTemp. GamăPreț
WESTWARD 1VEP5 Termometru Ir -67 la 482f Focalizare 1 in@2.5 inch | AB3UFD 1VEP5+/-3.6 grade F sau +/-2%AAALCD32 de grade până la 120 de grade F1 sec.Infraroșu -67 grade până la 482 grade F, sonda -67 grade până la 626 grade F€164.86
WESTWARD 1VEP7 Termometru Ir -67 la 428f 1 inch @ 1 inch Focus | AB3UFF 1VEP7+/-3.6 grade F sau +/-2%CR2032 LitiuLCD32 de grade până la 120 de grade F500 msec.-67 până la 428 grade F€40.04
WESTWARD 28AF72 Termometru cu infraroșu -4 până la 752f declanșare | AB8TGB 28AF72+/-2 grade F sau +/-1%9VLCD retroiluminat32 de grade până la 122 de grade F500 msec.-4 grade până la 752 grade F€69.91
WESTWARD 54TZ28 Termometru cu infraroșu, -20 grade până la 932 grade, ajustare 0.10 până la 1.00, punct unic | CU9XZJ 54TZ28------€53.40
WESTWARD 54TZ31 Termometru cu infraroșu, -58 grade până la 1922 grade, reglaj 0.10 până la 1.00, dual | CU9XZK 54TZ31------€132.48
WESTWARD 54TZ32 Termometru cu infraroșu, -58 grade până la 2282 grade, reglaj 0.10 până la 1.00, dual | CU9XZL 54TZ32------€180.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Termometru Ir 1VER1 -27 la 230f Focalizare de 1 inch @ 1 inch
€16.25 /unitate