Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1VEP5 Termometru Ir -67 la 482f Focalizare 1 in@2.5 inch | AB3UFD

WESTWARD Termometru Ir 1VEP5 -67 la 482f Focalizare 1 in@2.5 inch

În stoc
Articol: AB3UFD Model: 1VEP5
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
€164.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu infraroșu
Acuratete+/-3.6 grade F sau +/-2%
Baterie TipAAA
Deținere de dateDa
AfişaLCD
emisivitateReglabil de la 0.10 la 1.00
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 2.5”
Observare cu laserPunct unic
MemorieMinim maxim
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 120 de grade F
RepetabilitateIR +/-4 grade F sau +/-2%, Sondă +/-1.4 grade F sau +/-0.9%
Timp De Raspuns1 sec.
Răspunsul spectral5-14 uM
Temp. GamăInfraroșu -67 grade până la 482 grade F, sonda -67 grade până la 626 grade F
trăgaciApasa butonul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 1VEP5 este un înlocuitor sugerat al 1VER2

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfişaTemp. De funcționare GamăTimp De RaspunsTemp. GamăPreț
WESTWARD 1VEP7 Termometru Ir -67 la 428f 1 inch @ 1 inch Focus | AB3UFF 1VEP7+/-3.6 grade F sau +/-2%CR2032 LitiuLCD32 de grade până la 120 de grade F500 msec.-67 până la 428 grade F€40.04
WESTWARD 1VER1 Termometru Ir -27 la 230f 1 inch @ 1 inch Focus | AB3UFG 1VER1+/-4.5 grade F sau +/-2.5%LR44LCD32 de grade până la 120 de grade F500 msec.-27 grade până la 230 grade F€16.25
WESTWARD 28AF72 Termometru cu infraroșu -4 până la 752f declanșare | AB8TGB 28AF72+/-2 grade F sau +/-1%9VLCD retroiluminat32 de grade până la 122 de grade F500 msec.-4 grade până la 752 grade F€69.91
WESTWARD 54TZ28 Termometru cu infraroșu, -20 grade până la 932 grade, ajustare 0.10 până la 1.00, punct unic | CU9XZJ 54TZ28------€53.40
WESTWARD 54TZ31 Termometru cu infraroșu, -58 grade până la 1922 grade, reglaj 0.10 până la 1.00, dual | CU9XZK 54TZ31------€132.48
WESTWARD 54TZ32 Termometru cu infraroșu, -58 grade până la 2282 grade, reglaj 0.10 până la 1.00, dual | CU9XZL 54TZ32------€180.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Termometru Ir 1VEP5 -67 la 482f Focalizare 1 in@2.5 inch
€164.86 /unitate