WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Ton | AB3XQC

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Ton

În stoc
Articol: AB3XQC Model: 1VW31

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,438.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicioare hidraulice Jack
bazăSudate
Dimensiunea bazei4-5/8 x 7-1/2"
CilindruOțel carbon mediu crom
mâner Lungime23.625 "
Capacitate de ridicare5 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.5.75 "
Înălțimea de ridicare Min.7 / 8 "
Max. Înălţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8425420000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțime (Închis) (În) (7/8)
    • Capacitate de ridicare pe partea de sus (T) (10)
    • Max. Înălțimea degetelor (de la picioare) (5-3 / 4)
    • Min. Înălțimea degetului (de la picioare) (7/8)
    • Piston (crom)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCilindruCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimePreț
WESTWARD 1AVP7 Cric hidraulic 10 tone | AA8YUT 1AVP711-5/8 x 9-1/4"Oțel carbon mediu cromat10 tonuri.6.25 "1.125 "6.25 "€3,344.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Ton
€2,438.66 /unitate