WESTWARD 1AVP7 Cric hidraulic 10 tone | AA8YUT

WESTWARD Cric hidraulic 1AVP7 10 tone

În stoc
Articol: AA8YUT Model: 1AVP7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,344.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicioare hidraulice Jack
bazăSudate
Dimensiunea bazei11-5/8 x 9-1/4"
CilindruOțel carbon mediu cromat
mâner Lungime23.625 "
Capacitate de ridicare10 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.6.25 "
Înălțimea de ridicare Min.1.125 "
Max. Înălţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.79
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8425420000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțime (închis) (inch) (1-1 / 8)
    • Capacitate de ridicare pe partea de sus (T) (10)
    • Max. Înălțimea degetelor (de la picioare) (6-1 / 4)
    • Min. Înălțimea degetelor (de la picioare) (1-1 / 8)
    • Piston (crom)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCilindruCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Max. ÎnălţimePreț
WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Ton | AB3XQC 1VW314-5/8 x 7-1/2"Oțel carbon mediu crom5 tonuri.5.75 "7 / 8 "5.75 "€2,438.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Cric hidraulic 1AVP7 10 tone
€3,344.61 /unitate