WESTWARD 1VXK4 Kit ferăstrău cu găuri Bimetal 3/4 până la 4.5 inchi 19 buc | AB3XUD

WESTWARD Kit ferăstrău cu găuri 1VXK4 Bimetal 3/4 până la 4.5 inci 19 buc

În stoc
Element: AB3XUD Model: 1VXK4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€393.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri de uz general
Arbor DesignInclus
Arbor Hole1 / 4 "
ConstrucţieMargine de tăiere din oțel de mare viteză M3 cu suport din oțel întărit
Max. Adâncimea de tăiere1-1/2 "
Număr de bucați19
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 4-1/2"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex și 7/16" Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 And 5/8-18"
Material dinteBi-Metal
TipBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț
WESTWARD 29VX17 Kit de ferăstrău bi-metal 25 buc. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex și 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€323.66
WESTWARD 29VX22 Kit utilitar pentru ferăstrău bimetal 8 buc. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex și 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€36.74
WESTWARD 29VX23 Kit de ferăstrău bimetal pentru găuri 15 buc | AF9EQZ 29VX231.5 "15--€290.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Kit ferăstrău cu găuri 1VXK4 Bimetal 3/4 până la 4.5 inci 19 buc
€393.99 /unitate