Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VX22 Kit utilitar pentru ferăstrău bimetal 8 buc. | AF9EQY

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 pcs.

În stoc
Articol: AF9EQY Model: 29VX22
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
€36.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri de uz general
Arbor DesignNu este inclus
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Număr de bucați8
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L și 1/4 "dia. X 3" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii3/8 "Hex și 7/16" Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Înlocuitor Arbor No.: Nu. 29VU96 sau 29VX02
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire Nr. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4" and 2-1/2"

Variante de produs

ProdusModelMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț
WESTWARD 1VXK4 Kit ferăstrău cu găuri Bimetal 3/4 până la 4.5 inchi 19 buc | AB3XUD 1VXK41-1/2 "191/4 "Hex și 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"€393.99
WESTWARD 29VX17 Kit de ferăstrău bi-metal 25 buc. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex și 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€316.51
WESTWARD 29VX23 Kit de ferăstrău bimetal pentru găuri 15 buc | AF9EQZ 29VX231.5 "15--€290.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 pcs.
€36.74 /unitate