Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VX23 Kit de ferăstrău bimetal pentru găuri 15 buc | AF9EQZ

WESTWARD 29VX23 Kit de ferăstrău cu gaură bimetal 15 buc

În stoc
Articol: AF9EQZ Model: 29VX23

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€290.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri de uz general
Arbor DesignBuilt-In
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Număr de bucați15
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/2"
Denti pe inch4/6
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0285
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)24.99
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Burghiu pilot de înlocuire Nr. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Variante de produs

ProdusModelMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț
WESTWARD 1VXK4 Kit ferăstrău cu găuri Bimetal 3/4 până la 4.5 inchi 19 buc | AB3XUD 1VXK41-1/2 "191/4 "Hex și 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"€393.99
WESTWARD 29VX17 Kit de ferăstrău bi-metal 25 buc. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex și 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€316.51
WESTWARD 29VX22 Kit utilitar pentru ferăstrău bimetal 8 buc. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex și 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€36.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VX23 Kit de ferăstrău cu gaură bimetal 15 buc
€290.47 /unitate