Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1XJZ7 Cheie pentru țevi decalată aluminiu 14 inchi | AB4EZF

WESTWARD 1XJZ7 Cheie offset pentru țevi din aluminiu 14 inch

În stoc
Articol: AB4EZF Model: 1XJZ7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€146.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de țeavă offset
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerI-Beam
Capacitatea maxilarului1/2 la 2 "
Material maxilarOțel aliat întărit
Tipul maxilaruluiStandard, paralel cu mânerul cu cârlig îngust
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
WESTWARD 1XJZ8 Cheie pentru țevi decalată aluminiu 18 inchi | AB4EZG 1XJZ81/2 to 2-1/2"18 "€195.85
WESTWARD 1XJZ9 Cheie pentru țevi decalată aluminiu 24 inch | AB4EZH 1XJZ91/2 la 3 "24 "€304.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1XJZ7 Cheie offset pentru țevi din aluminiu 14 inch
€146.14 /unitate