Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1YNA4 Dispozitiv de dezis/tăiere 10-22 AWg 8 1/4 in | AB4LCG

WESTWARD 1YNA4 Dispozitiv de dezinfectare/tăiere 10-22 AWg 8 1/4 inci

În stoc
Element: AB4LCG Model: 1YNA4
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
€44.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilManual
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate22-10 AWG
funcţiiBenzi / tăieturi / sertizare
Tip mânerSuprafață turnată cu prindere pernă
IzolatNu
Lungime totală8.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8203206060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitatefuncţiiTip mânerLungime totalăPreț
WESTWARD 1YMZ8 Dispozitiv de dezimbrare 8-22 AWg 7 in | AB4LCB 1YMZ88-22 AWGDoar bandăSuprafață turnată cu prindere pernă7"€79.03
WESTWARD 1YNA1 Dispozitiv de dezis/tăiere 10-18 AWg 6 1/4 in | AB4LCD 1YNA120-10 AWGBenzi / tăieturiSuprafață turnată cu prindere pernă6.25 "€30.88
WESTWARD 1YNA2 Dispozitiv de dezimbrare/tăiere 16-30 AWg 6 1/4 in | AB4LCE 1YNA216-30 AWGBenzi / tăieturiSuprafață turnată cu prindere pernă6.25 "€31.45
WESTWARD 1YNA3 Dispozitiv de dezimbrare/tăiere 10-20 AWg 7 1/8 in | AB4LCF 1YNA320-10 AWGStrip / Cut / LoopSuprafață turnată cu prindere pernă7.125 "€37.11
WESTWARD 1YNA5 Dispozitiv de dezimbrare/tăiere 8-22 AWg 8 1/2 in | AB4LCH 1YNA58-22 AWGBenzi / tăieturi / sertizareSuprafață turnată cu prindere pernă8.5 "€47.99
WESTWARD 3HZF4 Clește de dezis sârmă European 6 In | AC9QJJ 3HZF411 / 16 "-Ergonomic6"€28.76
WESTWARD 3WY55 Dispozitiv de dezimbrare izolată 6 1/2 inci | AD2ZBQ 3WY55---6.5 "€13.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1YNA4 Dispozitiv de dezinfectare/tăiere 10-22 AWg 8 1/4 inci
€44.15 /unitate