Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20HW83 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 2 mm hexagonal | AF6TRX

WESTWARD 20HW83 Soclul Bit 3/8 Drive 2mm Hex

În stoc
Articol: AF6TRX Model: 20HW83
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
€2.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului63 / 64 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPoloneză completă
Lungimea inserției63 / 64 "
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte6
Lungime totală1.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea2mm
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor2mm
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.5
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorLungimea bituluifinalizareaTip sfatMaterialNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 3LE13 Chiuză cu antrenare 3/8 T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-ChromeTorxOțel S2, Crom Vanadiu61 55 / 64 "SAE€19.00
WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-ChromePozidrivOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€5.72
WESTWARD 3LE38 Socket Bit 3/8 Drive #3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-ChromePozidrivOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE40 Bit 3/8 Drive #1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-ChromePhillipsOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE44 Bit mufa 3/8 Drive 3/16 inch Slot | AC9XNA 3LE443 / 16 "-ChromeSlotOțel S2, Crom Vanadiu11 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE45 Bit mufa 3/8 Drive 1/4 inch Slot | AC9XNB 3LE451 / 4 "-ChromeSlotOțel S2, Crom Vanadiu11 55 / 64 "SAE€20.17
WESTWARD 3LE47 Soclu 3/8 Drive S1 Square | AC9XND 3LE47#1-ChromePătratOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20HW83 Soclul Bit 3/8 Drive 2mm Hex
€2.09 /unitate