Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20HX05 Priză de impact 6 Pt. 1-1/2 inch | AF6TTN

WESTWARD 20HX05 Priză de impact 6 Pt. 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AF6TTN Model: 20HX05
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
€68.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNegru fosfat
Număr de puncte6
Lungime totală100mm
SAE sau Metricmetric
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.79
Lățimea navei (cm)10.01
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WESTWARD 20HX06 Priză de impact 6 Pt. 35mm | AF6TTP 20HX0635mm€68.39
WESTWARD 20HX07 Priză de impact 6 Pt. 38mm | AF6TTQ 20HX0738mm€24.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20HX05 Priză de impact 6 Pt. 1-1/2 inch
€68.14 /unitate